kural パワフルクリーナー&ブロワー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72119611 品番 IB-388
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コードレスなので取り回し楽々
3種類のノズルで様々なシーンで使い分け!
2種類フィルターで大・小のゴミをしっかりキャッチ!

用途室内清掃、車内、軽作業、現場、店舗、オフィス セット内容ブラシノズル、ブロワーノズル、すき間ノズル、USB充電ケーブル(Type-AtoC) 材質ABS、PP、ステンレス、PET ブラック 質量(g)395 タイプType-C 電源USB充電式 入力DC5V/2A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.7×5.7×25.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする