KFS-14CB COMBOフィルムスキャナー Kenko(ケンコートキナー) 72120344

 

KFS-14CB COMBOフィルムスキャナー Kenko(ケンコートキナー) 72120344 KFS-14CB COMBOフィルムスキャナー Kenko(ケンコートキナー) 72120344 KFS-14CB COMBOフィルムスキャナー Kenko(ケンコートキナー) 72120344 KFS-14CB COMBOフィルムスキャナー Kenko(ケンコートキナー) 72120344

COMBOフィルムスキャナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72120344 品番KFS-14CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

付属のホルダーを使用して、35mmのフィルム(カラーネガ、カラーリバーサル、白黒ネガフィルム)をスキャンできます。
マウントされたリバーサルフィルム用のホルダーも付属します。L判又はKGサイズの写真もスキャンできます。
底面のホルダーに写真をセットして、簡単にスキャンできます。アルバムや雑誌の上にスキャナー本体をのせて、スキャンすることもできます。
アルバムから写真を取り出したり、雑誌を切り取る必要が無く便利です。パソコンを使わずに簡単操作で直接SDHCカードに保存できます。
液晶モニター付きなので、必要な写真を確認しながら確実にスキャンできます。画像を見ながら露出補正もできます。
ACアダプターとリチウムイオン充電池の2電源対応。コンセントから電源を取れない場所へ持ち込んで使えます。

原稿サイズ35mmフィルム、L判又はKGサイズの写真 センサーCMOS 用途お手持ちの35mmフィルムとプリント写真をデジタルデーターにして保存。 付属品ACアダプター、USB接続ケーブル、マウント用ホルダー、6コマ用ホルダー、清掃用ブラシ、リチウムイオン充電池 質量(g)1050 電源ACアダプター、リチウムイオン充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×162×182 対応【フィルム】カラーネガフィルム35mm、カラーリバーサルフィルム35mm、白黒ネガフィルム35mm、110ネガフィルム、126ネガフィルム、【写真サイズ】4×6、3.5×5、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1インチ 有効画素数1300万画素 光源フィルム(白色LEDバックライト)、写真(白色LED×2列) 解像度【スキャン】フィルム(3200dpi)、写真(700700dpi) 焦点距離(mm)f=5.2 外部メモリーSDHC32GBまで対応 撮像素子1400万画素1/2.3型CMOS 記録ファイル形式【画像】JPEG 液晶モニター2.4型TFT 露出補正9段階
注意
※メモリーカードは別売。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72120344
2020-05-19
用途:
過去のネガ・ポジなどの写真をSDカードに保存のため
合資会社トーシンパック 様 (運輸・通信業)

原版からスキャンしたものは画質がかなり低下するので
出来たらもっと高品質のものが欲しいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする