ノートPC Endeavor NA711Eシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72122386 品番NA711E-EHD22246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

薄くて軽い、どんな場所へも持ち歩ける安心を。
残量を気にせず作業できるバッテリー容量
約6.0時間(動画再生時)/約13.3時間(アイドル時)※のバッテリーを搭載。出張の移動中や社内の会議中に行う資料・編集などの作業も、バッテリー残量を気にせずお使いいただけます。また隙間時間で充電できる急速充電機能にも対応しています。
場所を問わず、さまざまなシーンで使えるノートPC

仕様【グラフィックス】CPU内蔵3Dグラフィックス(標準搭載)【パーティション分割】サービスパーティション分割なし【ベースユニット】Endeavor AT998 その他定額保守サービス/1年間無償 お預かり修理※3年間部品保証(標準) 表示PCリサイクルマーク/なし バッテリー内蔵/BT2105-B(標準搭載) メモリー8GB PC4-3200 DDR4 SDRAM 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz) アダプター型式ACアダプター AC100V(50/60Hz)(標準搭載) 液晶モニター14型 フルHD液晶(1920×1080) OSWindows 11 Pro 64bit 内蔵カメラ内蔵カメラ(1280×720解像度対応、92万画素)(標準搭載) キーボード日本語対応88キー(標準搭載) ポインティングデバイスタッチパッド(標準搭載) メモリーカードスロット/マイクロSDメモリーカードスロット(標準搭載) サウンドシステムインテル(R) ハイ・デフィニション・オーディオ(標準搭載) ストレージ256GB M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス 有線LANポート/なし 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.2(標準搭載) 対応ソフトウェアセキュリティー対策ソフトウェア/なし セキュリティ機能インテル(R) PTT(TPM 2.0)(標準搭載) USBThunderbolt(TM) 4×1、USB 10Gbps(A×1)、USB 5Gbps(A×1)(標準搭載)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする