セット内容V4K PRO 120 書画カメラ、付属のUSBケーブル付き(150cm)
寸法(mm)最大キャプチャエリア/440×330
色スレートグレー
質量(g)581
機能マイク:EMIフィルター付き全指向性マイク、感度:-26dB FS、SN比:64dB(A)、LEDライト:照度 172ルクス、AIによる音声向上技術:intelliGoのノイズリダクションと音声強調テクノロジー。このノイズフィルターは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。理制御ボタン:露出、ノイズリダクション オン/オフ、LEDライト オン/オフ、フォーカス
互換性【プラグ&プレイ】USB Type-Aポートを備えたMac、Windows PC、Chromebook、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex Meetings、GoToMeetingなどのビデオ会議ソフトウェアに対応しています
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様視野:DFOV: 120°、メガピクセル:800万画素CMOSセンサー、最高解像度:最大3264×2448、フレームレート:最高30fps(解像度Full-HD)、ズーム:デジタル12倍(IPEVO Visualizerソフトウェア使用時)、フォーカス:オートフォーカス、フォーカス範囲:10cm〜∞
モデルCDVU-17IP
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(折りたたみ時)27.7×7.8×4.8
出力接続方式USBケーブル長さ:150cm