IPEVO VZ-X Wireless/HDMI/USB 8MP VZX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72122560 品番5-902-4-01-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

VZ-X ワイヤレス、HDMI、USB書画カメラ

セット内容VZ-X、USBケーブル (4.90ft/150cm) 質量(g)1.17 保証期間購入日から1年間となります。 互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、Chromebook、iPad/iPhone(Wi-Fiモードのみ)、Androidタブレット/Androidスマートフォン(Wi-Fiモードのみ)、第4世代以上のApple TV(Wi-Fiモードのみ)と互換性があります。 RoHS指令(10物質対応)対応 カメラ仕様800万画素、完全なオートフォーカスレンズ、高解像度-最大3264×2448(USBモード)および最大1920×1080(HDMIまたはWi-Fiモード)、最大30 fpsのライブビデオキャプチャ(フルHD解像度) モデルCDVH-04IP 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(折りたたみ時) 11.6×10.8×32.2 出力接続方式Wi-Fi、HDMI、およびUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする