セット内容DO-CAM には USB ケーブル (100cm) が付属しています。パッド入りカバー、ゴムバンド
寸法(mm)最大キャプチャエリア/13.93” x 10.47” (354×266)
色DO-CAM クリエイターズエディション - ユーティリティイエロー
質量(g)335
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(折りたたみ時) 220×63×22
保証期間購入日から1年間
互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、およびChromebookと互換性があります
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様800万画素CMOSセンサー、フルオートフォーカスレンズ 、最高解像度 3264×2448 、最高30fps(解像度Full-HD)
モデルCDVU-09IP
出力接続方式USB 2.0 UVC