260885 ソーラーパネル PSP-100 ボウエキ(BOUEKI) 72122648 260885 ソーラーパネル PSP-100 ボウエキ(BOUEKI) 72122648

ソーラーパネル PSP-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72122648 品番260885
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ポータブル電源PSP-100ヲ充電するソーラーパネルです。折りたたんでコンパクトに収納できます。自立スタンドを付属しております。

用途防災備蓄に。 付属品自立スタンド×1 寸法(mm)展開時:1640×540×30 / 収納時:450×540×80 質量(kg)6.1 定格出力(W)100 充電時間10時間 防塵防水性能IP66(コネクタ部分を除く) 出力ポート1口(DC7909コネクタケーブル)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする