画像準備中

TOUGHBOOK FZ-N1E (Android11/電S) Wi-Fi

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72122736 品番FZ-N1EJQAZPJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BLUETOOHあり

仕様●CPU詳細:Qualcomm SDM660 64bit●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:バーコードリーダー、NFC準拠非接触ICカードリーダーライター●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Android v11.0●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●センサ:照度、近接、加速度/ジャイロ(6軸)、地磁気●タッチパネル:対応 静電容量式マルチタッチパネル●ディスプレイサイズ:4.7型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:3100mAh●マルチタッチ:10フィンガー対応●メインメモリ:4●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカードスロット●外部ディスプレイ出力:なし●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●有効画素数(インカメラ):500万画素●本体サイズ(D):31mm●本体サイズ(H):74mm●本体サイズ(W):156mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:-20度2〜50度、保管温度:-30度〜70度、 湿度:30 % RH 〜80 % RH (結露なきこと)●防水/防塵:防水あり(IPX8)、防滴あり(IPX6)、防塵あり(IP6X)●附属品:バッテリーパック、ACアダプター(USBポート充電用) 、USBケーブル等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体は対象外、電池は対象●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:WiFi,Bluetooth、高周波利用設備●電波法:適合●電波法備考:WiFi,Bluetooth、高周波利用設備●駆動時間:12H 電源入力:AC100 V〜240 V (50 Hz/60 Hz) 、出力:DC5 V、1.8 A 本体質量(g)274 最大消費電力(W)9 解像度1280×720ドット スピーカーツインスピーカー (100dBA) 、受話スピーカー ポインティングデバイスなし Webカメラアウトカメラあり 約800万画素 (夜間撮影用高輝度フォトライト搭載) / インカメラあり 約500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothあり Bluetooth v5.0(Class1) 内蔵マイクあり 3 マイク+ノイズサプレッサー 無線LANあり IEEE 802.11a(W52/W53/W56) /11b/11g/11n/11ac準拠 セキュリティ機能ARM TrustZone(内蔵) USBmicro USBポート(Type-B) オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする