画像準備中

A4カラービジネスインクジェット複合機 GX7030

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72122745 品番4471C001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特大サイズのインクタンクでカラー印刷のインクコストを低減。インクコストを心配してモノクロ印刷していた方も安心です。多機能・高生産ながら、設置スペースは最小限に。事務所のカウンターやオフィスのラックなど使いたい場所にすっきり収まります。4色顔料でにじみが少なく、くっきりとした文字を、高速でプリント。美しいビジネスドキュメントをスピーディーに作成できます。インク補充が少なくて済む特大容量インク、用紙補充回数を減らす大容量給紙で、印刷停止による貴重なビジネスタイムのロスを防ぎます。

仕様●VCCI:対応●その他同梱品:セットアップCD-ROM/設置・基本操作マニュアル他(紙)/モジュラーケーブル●アスベスト:0●インクカートリッジタイプ:特大容量タンク●インクタイプ:顔料●インク色数・ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル●エコマーク:登録●カラー液晶ビューワ:あり 2.7型TFT(タッチパネル)●ノズル(黒・カラー):総ノズル数 計4352ノズル C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズル●メモリカードスロット:USBフラッシュメモリー対応。セキュリティー機能がついたフラッシュメモリーでは使用できない場合があります。●両面印刷機能:対応●印刷時消費電力:コピー時:約23W●印字速度(カラー):15ppm●印字速度(モノクロ):24ppm●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4●本体サイズ(H×W×D):314×399×410(収納時)●添付ソフト:セットアップCD-ROM●稼動音:約49.0dB(A)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対応済●電波法:適合●電波法備考:対応済 備考印字速度(カラー):15.5ipm 電源AC100〜240V 50/60Hz 本体質量(kg)13 インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 解像度600dpi(横)×1200dpi(縦) 給紙容量A4普通紙(後トレイ/上カセット/下カセット):100枚/250枚/250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚 印刷方式インクジェット方式 給紙方式後トレイ/2段カセット(上段/下段) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 待機時消費電力(W)待機時:約0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする