画像準備中

防錆剤(半乾燥タイプ・液状) スミコー防錆剤ドライ 14kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード72123305 品番511146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

半乾燥の強固な防錆被膜を形成。

用途加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量11.9L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする