メイン画像

住鉱 金型防錆剤 TFP液状

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 72123619 品番 575496
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ワックス被膜タイプで浸透性、水置換性を有し、複雑な形状にも均一な防錆被膜を形成、除去も容易。
中〜長期防錆に最適な薄膜防錆剤

用途射出成形機金型や加工、組立待ちの部品の防錆に。 トラスコ品番686-4807 淡黄色 容量(mL)18000 容量(L)18 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)18000(18L)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする