メイン画像
SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 自動車用塗料
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 耐熱/防錆塗料
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 防錆塗料
住鉱 金型防錆剤 TFP液状
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
72123628
品番
575396
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワックス被膜タイプで浸透性、水置換性を有し、複雑な形状にも均一な防錆被膜を形成、除去も容易。
用途
射出成形機金型や加工、組立待ちの部品の防錆に。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性