コマイ
コマイの パーティション
コマイの パネル式パーティション
ホワイトボード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72123741
品番
6LB-63SSWW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
大型の両面ホワイトボードで簡単に間仕切りやブース設置が可能。ピッタリ折りたたんで収納できます。
幅(mm)
5192
質量(kg)
54
色
スチールホワイト
高さ(mm)
1800
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
100
再生材使用
使用
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません