画像準備中

パーテーション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72123829 品番 KNB-1509HBN-EEWW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

パーテーションに天板を組み込んで、ワークスペースが簡単にできます。天板の高さは720mmと1000mmで設定ができます。使用しない時は天板をパネルに止めてピッタリ収納できます。

幅(mm)940 質量(kg)25 ホワイト 高さ(mm)1600 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)100 再生材使用使用
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする