パーテーション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72123908 品番 JP3-1809BNW-FFBB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

木目調のフレームがオフィス、図書館、学校などでご使用いただける、落ち着いた印象のパーテーション、ぴったりたためて省スペースで収納できます。キャスター付きで、移動がラク。

幅(mm)900 質量(kg)24 ブルー 高さ(mm)1800 再生材使用率(%)100 再生材使用使用
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする