メイン画像

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MC7125

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さS(mm)2.38 コーナー半径Re(mm)0.4 トラスコ品番706-0758 注文コード72125019 品番WPMT040204-MV MC7125
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は厚さS・コーナー半径Re・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。

トラスコ品番706-0758 コーティングMC7125 適合被削材種M種 チップ形状六角形 コーナー半径Re(mm)0.4 厚さS(mm)2.38 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする