メイン画像

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MP7135

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さS(mm)2.38 コーナー半径Re(mm)0.4 トラスコ品番707-5305 注文コード72125028 品番WPMT040204-MV MP7135
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は厚さS・コーナー半径Re・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。

トラスコ品番707-5305 コーティングMP7135 適合被削材種M種 チップ形状六角形 コーナー半径Re(mm)0.4 厚さS(mm)2.38 内接円IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする