曜日別特売
CPMH090304 CA410K 旋削加工用チップ 80°菱形ポジ CA410K 京セラ 72125807

代表画像

旋削加工用チップ 80°菱形ポジ CA410K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.18トラスコ品番713-1698注文コード72125807品番CPMH090304 CA410K
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。
耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。

トラスコ品番713-1698適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.18内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする