メイン画像

旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さS(mm)3.97 コーナー半径Re(mm)0.4 トラスコ品番692-1157 注文コード72126419 品番WCET06T304ML-SRF VP30RT
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は厚さS・コーナー半径Re・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。

トラスコ品番692-1157 コーティングVP30RT 適合被削材種P種、M種 チップ形状六角形 コーナー半径Re(mm)0.4 厚さS(mm)3.97 逃げ角(°)【AN】7 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする