メイン画像
三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の 旋盤用
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
3.97
コーナー半径Re(mm)
1.2
トラスコ品番
707-5885
注文コード
72127119
品番
WNMG06T312-MA MC7125
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・コーナー半径Re・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
トラスコ品番
707-5885
コーティング
MC7125
適合被削材種
M種
チップ形状
六角形
コーナー半径Re(mm)
1.2
厚さS(mm)
3.97
内接円IC(mm)
9.525