メイン画像

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC6115

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 72128300 品番 WNMG080412-FPH MC6115
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。

トラスコ品番706-2372 コーティングMC6115 適合被削材種P種 チップ形状六角形 コーナー半径Re(mm)1.2 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする