メイン画像

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC6125

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 72128345 品番 WNMG080408-FPH MC6125
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。

トラスコ品番707-5277 コーティングMC6125 適合被削材種P種 チップ形状六角形 コーナー半径Re(mm)0.8 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする