SCMT09T308-LM MC7115 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7115 三菱 72131240

メイン画像

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MC7115

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)厚さS(mm)3.97コーナー半径Re(mm)0.8トラスコ品番706-5461注文コード72131240品番SCMT09T308-LM MC7115
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。

トラスコ品番706-5461コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状正方形コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)3.97内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする