メイン画像
三菱
三菱の チップ
三菱の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱の 旋盤用
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
1.59
コーナー半径Re(mm)
0.2
トラスコ品番
692-1224
注文コード
72136368
品番
WCGT020102M-FSF-P MS7025
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・コーナー半径Re・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
トラスコ品番
692-1224
コーティング
MS7025
適合被削材種
P種、M種
チップ形状
六角形
コーナー半径Re(mm)
0.2
厚さS(mm)
1.59
逃げ角(°)
【AN】7
内接円IC(mm)
3.97