メイン画像

旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さS(mm)1.59 コーナー半径Re(mm)0.2 トラスコ品番691-9560 注文コード72136386 品番WCGT020102M-FSF-P MS9025
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は厚さS・コーナー半径Re・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。

トラスコ品番691-9560 コーティングMS9025 適合被削材種M種、S種 チップ形状六角形 コーナー半径Re(mm)0.2 厚さS(mm)1.59 逃げ角(°)【AN】7 内接円IC(mm)3.97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする