メイン画像

EXJATES-50 EXインスタントテント 50個 メテックス 72141986 EXJATES-50 EXインスタントテント 50個 メテックス 72141986 EXJATES-50 EXインスタントテント 50個 メテックス 72141986 EXJATES-50 EXインスタントテント 50個 メテックス 72141986

EXインスタントテント 50個

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード72141986 品番EXJATES-50
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

災害時やアウトドア活動で、雨・風・寒さからあなたを守ります。
薄く軽く、コンパクトなポケットサイズだから、収納や携帯に便利です。
コンパクトで、収納・携帯が簡単です。

用途防災、避難、水害時に。 付属品6メートルロープ トラスコ品番692-7018 材質ポリエチレンテレフタレート 加工:アルミ蒸着 高さ(mm)890 奥行(m)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする