メイン画像

Io/Iorクランプリーカー

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72142020 品番MCL400IRPLUS
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

クランプするだけで真の漏れ電流[Ior]が分かる初めてのIorクランプリーカーです。
中性線(S相)測定、電圧をとる危険・困難を克服しています。
現在市販されているIR測定器にない進化したMCL-400 IRです。
測定機能Ior抵抗成分漏れ電流・Io漏れ電流・交流電流・交流電圧・高調波(基本波・第3・第5・第7・第11・第13次)です。

用途
電気設備の保守・メンテナンスに。
電流・漏れ電流計測に。
付属品電池、キャリングケース、取扱説明書、テストリード トラスコ品番317-4090 電源(V)単4マンガン電池UM-4×3 電源単4マンガン電池UM-4×3 交流電圧(V)500 交流電流(A)0.04/0.4/4/40/300 検波方式実効値検波

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする