代表画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 両口スパナ
”新型スパナ”
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72142108
品番
DS-1618HP
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2622
材質
構造用鋼
厚さ(mm)
7.5
全長(mm)
186
色
シルバー
頭部厚(mm)
7.5
二面幅(mm)
16×18