代表画像

”新型スパナ”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72142117 品番 DS-2123HP
参考基準価格(税別)¥1,655 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番864-2625 材質構造用鋼 厚さ(mm)8 全長(mm)224 シルバー 頭部厚(mm)8 二面幅(mm)21×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする