メイン画像

ガルバリウム鋼板波板 ガルバリウム波板 角波

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード72142309 品番GL-KAKU-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

軽くて強い丈夫なトタン波板です。
錆びにくいガルバリウム鋼板を使用しています。

用途建物の内装材・外装材、仮設資材、獣害対策、DIY、防災用品にご使用下さい。 トラスコ品番695-7799 材質材質:ガルバリウム鋼板製 長さ(mm)3048 幅(mm)762 厚さ(mm)0.19 仕上幅(mm)680 働き幅(mm)624

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする