SSPC1002TP チューブフィッティングSUS316 PISCO(ピスコ) 72143377

代表画像

チューブフィッティングSUS316

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
内容量1個注文コード72143377品番SSPC1002TP
参考基準価格(税別)¥2,134販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

RoHS2対応品
ロック爪採用によりチューブ開放時の操作性アップ。
従来品より小型で、低コストに。
耐蝕に優れたSUS316を使用したワンタッチ継手。
使用部品は全て禁油仕様。
食品衛生法適合。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番559-0512材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング形状ストレート接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)10
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする