メイン画像

NMF10015Z-60 ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” ジルコニア ムラコ 72143438 NMF10015Z-60 ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” ジルコニア ムラコ 72143438 NMF10015Z-60 ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” ジルコニア ムラコ 72143438

ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” ジルコニア

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 72143438 品番 NMF10015Z-60
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。
研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。
使い始めから終わりまで研削力が一定です。

トラスコ品番126-5943 材質ジルコニア砥粒 粒度#60 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100 羽根枚数72枚 最高使用周速度(m/s)72 羽根の長さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする