MRGL40X300-K-ZG530B2 マグネット式ロッドレスMRGシリーズ コガネイ 72143584

マグネット式ロッドレスMRGシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)300 注文コード72143584 品番MRGL40X300-K-ZG530B2
参考基準価格(税別)¥150,500 販売価格(税込) ¥157,278
販売価格(税別)
142,980
この商品はシリンダー径・ストローク485種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6〜40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。

シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)300 作動方式複動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする