代表画像

B1224-15-BK-M2K4 工事用敷板 Wボード(片面) ウッドプラスチックテクノロジー 72144260 B1224-15-BK-M2K4 工事用敷板 Wボード(片面) ウッドプラスチックテクノロジー 72144260 B1224-15-BK-M2K4 工事用敷板 Wボード(片面) ウッドプラスチックテクノロジー 72144260

工事用敷板 Wボード(片面)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)1219 注文コード72144260 品番B1224-15-BK-M2K4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は幅・色など5種類から選べます 他の種類を見る

敷鉄板より軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。
類似品プラスチック製敷板よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。
安心の国内自社生産です。
豊富なカラーとサイズです。
国土交通省認定NETIS-VE登録品です。
エコマーク取得、官庁・自衛隊実績多数ございます。
ぬかるんだ地盤にて大型車の徐行まで可能です。
敷き鉄板やゴムマットの代替品として、工事現場の車両進入路、臨時駐車場、仮設事務所回りの地盤養生に最適です。

用途
地盤のぬかるみ対策に。(※ぬかるみでは大型車程度を目安としております。)
敷き鉄板やゴムマットの代替品に。
トラスコ品番437-3470 材質バイオマスプラスチック(複合プラスチック素材) 長さ(mm)2438 幅(mm)1219 厚さ(mm)15 タイプ片面凸
注意
※禁止事項:側溝や段差など敷板の下に空間がある条件での使用。クレーンのアウトリガー用敷板としての使用。軟弱地盤や崩落の恐れがある地盤での使用。製品上でのたき火、溶接火花等による火気使用。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする