代表画像

BP-1224-13-GRSB 工事用敷板 軽量Wボード(片面) ウッドプラスチックテクノロジー 72144330 BP-1224-13-GRSB 工事用敷板 軽量Wボード(片面) ウッドプラスチックテクノロジー 72144330 BP-1224-13-GRSB 工事用敷板 軽量Wボード(片面) ウッドプラスチックテクノロジー 72144330

工事用敷板 軽量Wボード(片面)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72144330 品番 BP-1224-13-GRSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

敷鉄板より軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。
類似品プラスチック製敷板よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。
安心の国内自社生産です。
人力で敷設撤去可能です。
持ちやすい軽量仕様です。
敷き鉄板やゴムマットの代替品として、工事現場の車両進入路、臨時駐車場、仮設事務所回りの地盤養生に最適。※ぬかるみでは軽車両程度を目安としております。

用途
地盤のぬかるみ対策に。(※ぬかるみでは大型車程度を目安としております。)
敷き鉄板やゴムマットの代替品に。
トラスコ品番437-3478 材質バイオマスプラスチック(複合プラスチック素材) 長さ(mm)2438 幅(mm)1219 厚さ(mm)13(板厚:8+滑り止め表面凸型:5) タイプ軽量タイプ
注意
※禁止事項:側溝や段差など敷板の下に空間がある条件での使用。クレーンのアウトリガー用敷板としての使用。軟弱地盤や崩落の恐れがある地盤での使用。製品上でのたき火、溶接火花等による火気使用。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする