曜日別特売
62LC-01F ユニットソファー〈アルモ〉 LION (ライオン事務器) 72151935

62LC-01F ユニットソファー〈アルモ〉 LION (ライオン事務器) 72151935
62LC-01F ユニットソファー〈アルモ〉 LION (ライオン事務器) 72151935
62LC-01F ユニットソファー〈アルモ〉 LION (ライオン事務器) 72151935
62LC-01F ユニットソファー〈アルモ〉 LION (ライオン事務器) 72151935
62LC-01F ユニットソファー〈アルモ〉 LION (ライオン事務器) 72151935
62LC-01F ユニットソファー〈アルモ〉 LION (ライオン事務器) 72151935
62LC-01F ユニットソファー〈アルモ〉 LION (ライオン事務器) 72151935
62LC-01F ユニットソファー〈アルモ〉 LION (ライオン事務器) 72151935
62LC-01F ユニットソファー〈アルモ〉 LION (ライオン事務器) 72151935

ユニットソファー〈アルモ〉

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送46日以内出荷とは
ライトグレー
種別背なしソファー・1人掛
内容量1台注文コード72151935品番62LC-01F
参考基準価格(税別)¥120,300販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

レイアウトしやすいスクエアデザイン。多様なシーンにフィットするラインアップ。自由なワークスタイルを生み出し、コミュニケーションを促進します。

種別背なしソファー・1人掛材質張材:ソファー/布張り(ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ABS樹脂エッジ・20mm厚質量(kg)11.1ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×420座高(mm)420グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする