LION (ライオン事務器)
ユニットソファー〈アルモ〉
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
46日以内出荷とは
色
セルリアンブルー
セルリアンブルー
ダークブルー
ディープオレンジ
エルムグリーン
ライトグレー
ブラウン
種別
背なしソファー・2人掛
背なしソファー・1人掛
背なしソファー・2人掛
背付ソファー・1人掛
背付ソファー・2人掛
背付ソファー・コーナー
背付ソファー(電源付)・1人掛
背付ソファー(電源付)・2人掛
パネル付ソファー・1人掛ワイド
パネル付ソファー・2人掛
パネル付ソファー(電源付)・1人掛ワイド
パネル付ソファー(電源付)・2人掛
全66種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72151960
品番
62LC-02F
参考基準価格(税別)
¥183,900
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
レイアウトしやすいスクエアデザイン。多様なシーンにフィットするラインアップ。自由なワークスタイルを生み出し、コミュニケーションを促進します。
種別
背なしソファー・2人掛
材質
張材:ソファー/布張り(ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)・アジャスター付、天板:木製・メラミン化粧板・ABS樹脂エッジ・20mm厚
質量(kg)
15.1
色
セルリアンブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×700×420
座高(mm)
420
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません