FL-207SF(79980) ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス PLUS(プラス)[文具] 72168446

FL-207SF(79980) ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス PLUS(プラス)[文具] 72168446
FL-207SF(79980) ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス PLUS(プラス)[文具] 72168446
FL-207SF(79980) ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス PLUS(プラス)[文具] 72168446
FL-207SF(79980) ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス PLUS(プラス)[文具] 72168446
FL-207SF(79980) ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス PLUS(プラス)[文具] 72168446
FL-207SF(79980) ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス PLUS(プラス)[文具] 72168446
FL-207SF(79980) ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス PLUS(プラス)[文具] 72168446
FL-207SF(79980) ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス PLUS(プラス)[文具] 72168446

ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個タイプレギュラー注文コード72168446品番FL-207SF(79980)
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

補強板付で裂けに強く、丈夫で長持ち!
学校の置き勉用に特化した壊れにくいボックスファイル
前面の手掛け部分の内側に補強板が付いているから、裂けにくい。
タイトルラベルのポケットが破れにくいサイドイン式
かんさつボードも入るゆとりある奥行き
側面はたわみにくい二回折り仕様
底面二ヵ所のツメを差し込むだけのかんたん組み立て

材質本体=40%再生ポリプロピレン、ラベル=紙タイプレギュラー外形寸法(mm)縦317×横276 ×幅101内形寸法(mm)縦314×横274×幅99シート厚さ(mm)0.9グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする