ボックスファイル 丈夫な置き勉ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプレギュラー 注文コード72168471 品番FL-207SF(79982)
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

補強板付で裂けに強く、丈夫で長持ち!
学校の置き勉用に特化した壊れにくいボックスファイル
前面の手掛け部分の内側に補強板が付いているから、裂けにくい。
タイトルラベルのポケットが破れにくいサイドイン式
かんさつボードも入るゆとりある奥行き
側面はたわみにくい二回折り仕様
底面二ヵ所のツメを差し込むだけのかんたん組み立て

材質本体=40%再生ポリプロピレン、ラベル=紙 タイプレギュラー 外形寸法(mm)縦317×横276 ×幅101 内形寸法(mm)縦314×横274×幅99 シート厚さ(mm)0.9 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする