NCU-F150-01-BG-B マルチシリーズ(全項) コガネイ 72169143

マルチシリーズ(全項)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 取付方式ブラケット付 ドレンコックブッシュ式 注文コード72169143 品番NCU-F150-01-BG-B
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は管接続口径・取付方式・ドレンコック8種類から選べます 他の種類を見る

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。

ろ過度(μm)5 管接続口径1/8 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力単位MPa ドレンコックブッシュ式 フィルタドレン排出口ドレンコック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする