コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの フィルタレギュレータ
マルチシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72169247
品番
NCU-FR150-02-BG-F1-G3
参考基準価格(税別)
¥18,160
販売価格(税込)
¥18,124
販売価格(税別)
¥
16,476
バスケットに入れる
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
管接続口径
1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.25
オートドレン仕様
オートドレン
ケース
ケースガード付
取付方式
ブラケット付
ねじの種類
Rc
ろ過度(μm)
5
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付
フィルタドレン排出口
ドレンコック付