NCU-VR100-01-G-B 真空レギュレータVRシリーズ コガネイ 72170148

真空レギュレータVRシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72170148 品番NCU-VR100-01-G-B
参考基準価格(税別)¥36,650 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。

圧力計圧力計付 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 取付方式ブラケット付 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)-0.0065〜-0.1 設定圧力単位kPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする