NHB-M10 エアハンドNHBDPシリーズ コガネイ 72175504

エアハンドNHBDPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72175504 品番NHB-M10
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10〜25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。

寸法A(mm)15 寸法B(mm)15 寸法C(mm)3 寸法D(mm)10 寸法E(mm)11 寸法G(mm)23 寸法H(mm)17 寸法F(mm)11 寸法J(mm)16 寸法I(mm)10 寸法K(mm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする