コガネイ
コガネイの ロータリアクチュエータ/エアチャック
コガネイの エアチャック
コガネイの 支点開閉形
エアハンドNHBDPシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72175522
品番
NHB-M20
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10〜25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
18
寸法G(mm)
45
寸法H(mm)
35
寸法F(mm)
21
寸法J(mm)
26
寸法I(mm)
16
寸法K(mm)
5.5