NVR200-02-G-B パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ コガネイ 72176737

パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72176737 品番 NVR200-02-G-B
参考基準価格(税別)¥17,540 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。

管接続口径1/4 設定圧力範囲(MPa)-0.0025〜-0.095 取付方式ブラケット付 圧力計圧力計付 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位kPa 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする