ビジネスバッグ 2WAY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72177957 品番3G01-01
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

落ち着いた佇まいと突然の雨にも対応する撥水性。
必要な道具を効率よく収められる収納力と、目的のアイテムがすぐに取り出せる整理力を兼ね備えています。

用途
手持ちとリュックサックの2WAY仕様
ICカードなど小物が素早く出し入れできるクイックポケット
ペンやガジェット類の仕分けに便利なオープンポケット
PC用と書類用などで仕分けができる2気室仕様
キャリーオン機能(ポケット兼用)
リュックショルダー収納可(ポケット兼用)
14インチPC対応、B4ファイル収納可
※メーカーごとに製品サイズが異なりますので、ご購入前に収納可否をご確認ください。
キーセーフ付き
材質ポリエステル ブラック 寸法(cm)約タテ32×ヨコ42×マチ14 特性2WAY

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする