- 付属品
- トレー×2
- 材質
- 本体:スチール(ポリエステル粉体塗装)、天板:メラミン化粧版、ハンドル:アルミニウム+ナイロン樹脂、トレー:PP(ポリプロピレン)
- 質量(kg)
- 21
- キャスター
- Φ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 480×560×785~1055
- アズワン品番
- 7-4313-01-65
- 有効内寸法(mm)
- 天板下収納スペース:372×252×55、トレー有効内寸法:325×225×75
- 天板有効寸法(mm)
- 445×478
- サービス分類
- レンタル