曜日別特売

BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り

BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り - bitstrong(ビットストロング)BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り - bitstrong(ビットストロング)BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り - bitstrong(ビットストロング)BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り - bitstrong(ビットストロング)BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り - bitstrong(ビットストロング)BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り - bitstrong(ビットストロング)BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り - bitstrong(ビットストロング)BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り - bitstrong(ビットストロング)

優れた通気性と確実なバリア性の両立;滅菌剤(蒸気・ガス)の透過性に優れ、袋の隅々まで確実に滅菌。乾燥性も高く、滅菌後の水滴残りを防ぎながら、長期間の無菌保管を可能にします。
一目でわかるインジケーター付き;袋の表面に、滅菌処理によって色が変わるインジケーターを付き。滅菌前・滅菌後の識別がひと目でわかり、管理ミスを防ぎます。
優れた視認性: 片面が透明なPET/PPフィルムになっており、開封前でも中身の器具を簡単に確認できます。
イージーピール仕様: 滅菌後の開封がスムーズで、繊維の毛羽立ち(ペーパーダスト)を抑え、器具への異物混入リスクを低減します。
テープ付き/折るだけの「セルフシール(ワンシール)タイプ:手間のかかるヒートシーラーが不要、輸送中や保管中の破袋を防ぐ強固なシール性があります。

イージーピール:プリンやゼリーのフタのように、軽い力で手でめくれる包装フィルム

用途
対応滅菌法;オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)、EOガス滅菌
滅菌インジケーター変化;【オートクレーブ】[青→ 黒]、【EOガス】[ピンク→黄色]
材質 60gsm/70gsm医療グレード紙、医療グレードCPP (無延伸ポリプロピレン)/PET (ポリエチレンテレフタレート)複合フィルム 、 医療グレード粘着テープ
サイズ;幅: 57~305mm、長さ;130x430mm
各サイズ;入数1箱 200枚入
製造規格:ISO11607/EN868に準拠
品質認証:ISO13485に準拠
用途:医療機関、病院、歯科、動物病院、ネイル、エステサロン、アートメイクスタジオ、研究機関、ラボ
色
青
内容量
1箱(200枚)
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82031130BS-POUCH-135260260135
¥2,600
¥2,598
¥2,858(税込)
7日以内出荷
82031139BS-POUCH-305430430305
¥6,500
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
82031148BS-POUCH-7026026070
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
7日以内出荷
82031157BS-POUCH-5713013057x130
¥950
¥949
¥1,044(税込)
7日以内出荷
82031166BS-POUCH-190360360190
¥4,600
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
82031175BS-POUCH-9023023090
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
82031191BS-POUCH-9016516590
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする