【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵

【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵 - ポーラメディカル【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵 - ポーラメディカル【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵 - ポーラメディカル【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵 - ポーラメディカル【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵 - ポーラメディカル【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵 - ポーラメディカル【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵 - ポーラメディカル【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵 - ポーラメディカル

sSIM内蔵タイプです。
暑熱下での対応支援システムです。
タブレットに顔を近づけ撮影することで、顔にあらわれる顔色、表情、発汗などの状態を推定し、外部の暑さ指数情報と統合して判定結果を提示。体調変化に気づきを与えます。
取得した結果の履歴は、管理画面にて一元的に確認が可能で、管理者は現場全体および個々の状況を把握できます。

質量(g)
530
荷姿
190×270×80mm
端末
KCT306
使用可能温度範囲
16~35℃
本体サイズ(mm)
(約)高さ170×幅260×厚さ9.9mm(突起部を除く)
解像度
1920×1200(WUXGA)
バッテリー容量(mAh)
7,000mAh
搭載OS
Android 14
ディスプレイサイズ(目安)
10.1インチ
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82042786-54-7473-36-6320
¥48,000
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82042795-54-7473-36-6950
¥93,000
¥88,980
¥97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82042820-54-7473-36-652(延長)
¥4,800
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82042838-54-7473-36-6215
¥42,000
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82042847-54-7473-36-6430
¥60,000
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82042865-54-7473-36-605
¥30,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82042881-54-7473-36-6840
¥78,000
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
82042917-54-7473-36-6110
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする