椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
BS規格ローラチェーン
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチP(mm)
63.5
リンク内幅W(mm)
38.1
注文コード
72187387
品番
RS40B-3-OL
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・リンク数・リンク内幅W
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンNo.
RS40B
ピッチP(mm)
63.5
最小引張強度(kN)
1080
リンク内幅W(mm)
38.1
ピン径D(mm)
22.89
形状
RS
タイプ
オフセットリンク
プレート幅H(mm)
52.9
プレート厚T1(mm)
8.5
プレート厚T2(mm)
8
プレート幅h(mm)
52
横ピッチC(mm)
72.29
列数
3
概略質量(kg/m)
47.75
仕様
ISO引張強さ(kN):950 JIS番号:40B オフセットピン長L(mm):235.3 ローラ径R(mm):39.37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません